KABA Elektroniska nyckellösa lås


Filter
Dornavstånd: 2.75 " , Avsluta: Satin Chrome , Brandbedömning: 3 timmar , Funktion: Inmatning med nyckelöverstyrning , Betyg: 1 , Typ av handtag: Spak , Innerdjup: 4" , Innerhöjd: 11 " , Inre bredd: 3" , Nyckel: Litet format utbytbar kärna , Material: Rostfritt stål , NEMA-betyg: Väderbeständighet enligt omfattande ANSI A156.13 och A156.25 (regn, damm, temperatur, luftfuktighet, saltspray) , Ytterhöjd: 12 " , Yttre bredd: 7" , Kraftkälla: (4) AA-batterier
StilModellBatteritidDörrtjocklekHandMonteringsstilDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
MT1-N1NN0T0XAN0000SC
2 år.1-3/4" to 2-1/8"Vänster bakåtTapphål-31 grader till 151 grader F.8 032 SEK
B
MT1-N1NN0T0YAN0000SC
2 år.1-3/4" to 2-1/8"Höger hand bakåtTapphål-31 grader till 151 grader F.7 869 SEK
B
MT1-M7NN0T0RAN0000SC
2 år.1-3/4" to 2-1/8"HögerTapphål-31 grader till 151 grader F.7 987 SEK
C
E5031-B-WL-626-41
Upp till 180,000 XNUMX cykler1 3/8 till 2 1/4 "Ej överlämnadCylindrisk-4 till +130 F.11 189 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?