NORTH BY HONEYWELL Kemikaliebeständiga handskar, grova


North by Honeywell B144RGI-serien kemikaliebeständiga handskar skyddar bärarens händer mot skadliga kemikalier, syror, lösningsmedel och andra farliga ämnen. De används i laboratorier, tillverkningsanläggningar, industriella miljöer eller alla miljöer där kontakt med farliga kemikalier är möjlig....Läs mer

Filter
Färg: Svart , Manschett: Rullad pärla , Avsluta: Grov , Längd: 14 " , Material: Gummi , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Tjocklek: 14 mil.
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
B144RGI / L
L21 443 SEK
A
B144RGI / M
M21 443 SEK
A
B144RGI / S
S21 443 SEK
A
B144RGI / XL
XL21 443 SEK

Kemikaliebeständiga handskar, grova

North by Honeywell B144RGI-serien kemikaliebeständiga handskar skyddar bärarens händer mot skadliga kemikalier, syror, lösningsmedel och andra farliga ämnen. De används i laboratorier, tillverkningsanläggningar, industriella miljöer eller alla miljöer där kontakt med farliga kemikalier är möjlig.

Funktioner

  • North by Honeywell B144RGI-serien kemikaliebeständiga handskar har butylkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot gas och vattenånga.
  • Dessa kemikaliebeständiga handskar har en grov finish för grepp
  • De har rullade pärlmanschetter för att ge en säker passform och extra skydd till handlederna och nedre underarmarna.
  • Dessa handskar har en tjocklek på 14 millitum för förlängd livslängd.
  • De kan användas vid temperaturer från 50 till 86 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?