NORTH BY HONEYWELL Kemikaliebeständiga handskar, gröna


Filter
Färg: Grön , Manschett: Rakt , Längd: 18 " , Liner Material: ofodrad , Material: Nitril , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Tjocklek: 25 mil.
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
LA258G / 9
92306 SEK
A
LA258G / 10
102306 SEK

Kemikaliebeständiga handskar, gröna

North by Honeywell LA258G kemikaliebeständiga handskar är idealiska för att skydda arbetarnas händer mot farliga kemikalier och ämnen. De används i laboratorier och den farmaceutiska, kemiska tillverknings- och hälsovårdsindustrin, där arbetare hanterar potentiellt skadliga material.

Funktioner

  • De erbjuder en slät ytbehandling för ökad komfort och fingerfärdighet.
  • Dessa Nitriguard Plus-handskar har en manschett gjord av nitrilmaterial, vilket säkerställer en säker passform och kemikaliebeständighet.
  • De är speciellt avsedda för användning med olika kemikalier, för att skydda miljöer där farliga ämnen finns.
  • Dessa handskar har en tjocklek på 25 gauge, vilket säkerställer hållbarhet och effektivt skydd mot kemikalieexponering.
  • De erbjuder en 13-tums manschettlängd, vilket ger utökad täckning för att skydda handlederna och underarmarna.
  • Dessa Nitriguard Plus har nitrilkonstruktion för utmärkt kemisk resistens och hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?