NORTON UNI7500H x 689 Hydraulisk dörrstängare Aluminium utan hand | AA8UEJ 1ABJ9

NORTON UNI7500H x 689 Hydraulisk dörrstängare i aluminium utan hand

Finns i lager
Artikel: AA8UEJ Modell: UNI7500H x 689Korsreferens: 1ABJ9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmtypUnitrol (R)
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typHåll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgAluminium
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishAluminium
Bostadshöjd3.875 "
Husets längd13.625 "
Husets bredd2.125 "
Inre dörrbredd54 "
Max. Dörröppning180 grader
MonteringsstilToppram
Projektion från väggen2-1 / 8 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.14
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmmaterialArmtypFärgFinishMonteringsstilPris
NORTON CLP7500 X 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 X 690-Closer Plus (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 783 kr
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulisk dörrstängare Icke-handed brons | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 154 kr
NORTON UNI7500 x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Unitrol (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 913 kr
NORTON UNI7500H x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Mörk bronsMörk bronsToppram5 180 kr
NORTON 7500H hydraulisk dörrstängare 7500-serien aluminium | AB3DQU 1RM22 7500H-StandardAluminiumAluminiumToppram5 401 kr
NORTON 7500H Hydraulisk dörrstängare 7500-serien mörk brons | AB3DQV 1RM23 7500HAluminiumStandardMörk bronsMörk bronsToppram5 401 kr
NORTON 7500 x 689 Hydraulisk dörrstängare | AB3DQW 1RM24 X 7500 689AluminiumStandardAluminiumAluminiumToppram5 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON UNI7500H x 689 Hydraulisk dörrstängare i aluminium utan hand
5 180 kr /enhet