NORTON CLP7500 X 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEE 1ABJ5

NORTON CLP7500 X 690 Hydraulisk dörrstängare Icke-handed brons

Finns i lager
Artikel: AA8UEE Modell: CLP7500 X 690Korsreferens: 1ABJ5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmtypCloser Plus (R)
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgMörk brons
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishMörk brons
Bostadshöjd3.875 "
Husets längd13.625 "
Husets bredd2.125 "
Inre dörrbredd54 "
Max. Dörröppning180 grader
MonteringsstilToppram
Projektion från väggen2-1 / 8 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.33
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmmaterialArmtypFärgFinishMonteringsstilPris
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulisk dörrstängare Icke-handed brons | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 154 kr
NORTON UNI7500 x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEG 1ABJ7 UNI7500 x 690-Unitrol (R)Mörk bronsMörk bronsToppram4 913 kr
NORTON UNI7500H x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitrol (R)Mörk bronsMörk bronsToppram5 180 kr
NORTON UNI7500H x 689 Hydraulisk dörrstängare Aluminium utan hand | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitrol (R)AluminiumAluminiumToppram5 180 kr
NORTON 7500H hydraulisk dörrstängare 7500-serien aluminium | AB3DQU 1RM22 7500H-StandardAluminiumAluminiumToppram5 401 kr
NORTON 7500H Hydraulisk dörrstängare 7500-serien mörk brons | AB3DQV 1RM23 7500HAluminiumStandardMörk bronsMörk bronsToppram5 401 kr
NORTON 7500 x 689 Hydraulisk dörrstängare | AB3DQW 1RM24 X 7500 689AluminiumStandardAluminiumAluminiumToppram5 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON CLP7500 X 690 Hydraulisk dörrstängare Icke-handed brons
4 783 kr /enhet