NOTRAX Diamond Stat 826-serien, statisk avledande matta


Filter
Antitrötthet: Ja , Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: PVC-svamp med rött stopp , Bromsvätskebeständig: Nej , Färg: Svart , Sladdlängd: 15ft. , Kanter: Säkerhetsfasad , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Mats elektriskt motstånd: Anti-statisk , Matt Ytmönster: Diamantplatta , Material: PVC , Yt-till-jord-motstånd: 7.1 x 10 till 6 ohm , Yta till yta motstånd: 1.3 x 10 till 7 ohm , Tjocklek: 9 / 16 "
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A
826S0023BL-RS
3ft.2ft.1 998 SEK
B
826S0035BL-RS
5ft.3ft.4 743 SEK
C
826S0312BL-RS
12ft.3ft.11 443 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?