NOVAFLEX 6300-serien sug- och urladdningsslang


Filter
Byråns efterlevnad: FDA, USDA, 3-A Auktoriserad # 1376 , Färg: Grå , Kopplingsmaterial: Rostfritt stål , Omslagsmaterial: EPDM , Max. Tryck: 150 psi , Förstärkning: Flera skikt av sladd med helix , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 grader F till 210 grader F. , Rörmaterial: Vit vinylnitril
StilModellAnsökningsmetodBöj RadiusInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
6300WT-32-10
Våt7"2"10ft.2-9 / 16 "11 601 SEK
A
6300WT-24-20
Våt6"1.5 "20ft.2-5 / 64 "14 230 SEK
A
6300WT-20-20
Våt6"1.25 "20ft.1 13 / 16 "13 281 SEK
A
6300WT-32-20
Våt7"2"20ft.2.5 "17 724 SEK
A
6300WT-20-10
Våt6"1.25 "10ft.1 13 / 16 "8 131 SEK
A
6300WT-48-10
Våt9"3"10ft.3-37 / 64 "18 685 SEK
A
6300WT-16-20
Våt5"1"20ft.1.5 "11 211 SEK
A
6300WT-12-20
Våt4"3 / 4 "20ft.1.25 "9 389 SEK
A
6300WT-48-20
Våt9"3"20ft.3.5 "29 175 SEK
A
6300WT-12-10
Våt4"3 / 4 "10ft.1.25 "5 551 SEK
A
6300WT-16-10
Våt5"1"10ft.1.5 "6 452 SEK
A
6300WT-24-10
Blöt och torr6"1.5 "10ft.2"8 581 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?