NOVAFLEX 6300WT-48-20 Matslang Grå 20 fot 3.52 tum Ytterdiameter 150 psi | AH9VDP 44ZG39

NOVAFLEX 6300WT-48-20 Matslang Grå 20 fot 3.52 tum Ytterdiameter 150 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VDP Modell: 6300WT-48-20Korsreferens: 44ZG39

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA, USDA, 3-A Auktoriserad # 1376
AnsökningsmetodVåt
Böj Radius9"
FärgGrå
KopplingsmaterialRostfritt stål
OmslagsmaterialEPDM
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.3"
Längd20ft.
Max. Tryck150 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.3.5 "
FörstärkningFlera skikt av sladd med helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader F till 210 grader F.
RörmaterialVit vinylnitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.484
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)104.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellAnsökningsmetodBöj RadiusInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
NOVAFLEX 6300WT-24-10 Matslang Grå 1-1 / 2 tum ID 10 fot 150 psi | AH9VBB 44ZE76 6300WT-24-10Blöt och torr6"1.5 "10ft.2"8 581 kr
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Matslang Grå 3/4 tum innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Våt4"3 / 4 "10ft.1.25 "5 551 kr
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Matslang Grå 2 tums innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Våt7"2"10ft.2-9 / 16 "11 601 kr
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Matslang Grå 1-1 / 4 tums innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Våt6"1.25 "10ft.1 13 / 16 "8 131 kr
NOVAFLEX 6300WT-16-10 Matslang grå 1 tum innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VCP 44ZF94 6300WT-16-10Våt5"1"10ft.1.5 "6 452 kr
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Matslang Grå 2 tum innerdiameter 20 fot 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Våt7"2"20ft.2.5 "17 724 kr
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Matslang grå 3 tum innerdiameter 10 fot 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Våt9"3"10ft.3-37 / 64 "18 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-48-20 Matslang Grå 20 fot 3.52 tum Ytterdiameter 150 psi
29 175 kr /enhet