NYCOIL Nylonrör 3/16 tum


Filter
Sprängtryck: 675 psi , Färg: Natural , Hårdhet: Shore D: 60 , Innerdia.: 0.138 " , Material: Nylon , Max. Tryck: 267 vid 68 grader F. , Utanför Dia.: 3 / 16 " , Temp. Räckvidd: -4 till 175 F. , Tolerans: +0.002 till -0.004 " , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 0.024 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
2VDL7
50ft.249 SEK
B
2VDN5
100ft.501 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?