Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDN5 slang 3/16 tum ytterdiameter nylon klar 100 fot | AC3PNV

NYCOIL 2VDN5 Slang 3/16 tum Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PNV Modell: 2VDN5
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
501SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck675 psi
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.138 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck267 vid 68 grader F.
Utanför Dia.3 / 16 "
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.024 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
NYCOIL 2VDL7 slang 3/16 tum ytterdiameter nylon klar 50 fot | AC3PNM 2VDL750ft.249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDN5 Slang 3/16 tum Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot
501SEK /enhet