Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDL6 Slang 5/32 tum Ytterdiameter Nylon Klar 50 fot | AC3PNL

NYCOIL 2VDL6 slangar 5/32 tums ytterdiameter Nylon klar 50 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PNL Modell: 2VDL6

Få det Maj 17, Fredag
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck825 PSI
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.106 "
Längd50ft.
MaterialNylon
Max. Tryck333 vid 68 grader F.
Utanför Dia.5/32 "eller 4 mm
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdPris
NYCOIL 2VDR7 Slang 5/32 tums ytterdiameter nylonsvart 250 fot | AC3PPM 2VDR7Svart250ft.1 213 kr
NYCOIL 2VDT5 slang 5/32 tums ytterdiameter nylonblå 50 fot | AC3PPR 2VDT5Blå50ft.119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDL6 slangar 5/32 tums ytterdiameter Nylon klar 50 fot
174SEK /enhet