OAKTON Mini-penetrationstemperaturprobe


Filter
Kalibrerings certifikat: NIST , Sondkontakt: Mini , Sondlängd: 4" , Sondmaterial: 316 Stainless Steel , Temperaturmätningselement: K Thermocouple , Använda sig av: Luft eller vätskor , Trådlängd: 60 "
StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
WD-08517-65
-310 grader till 1400 grader1 326 SEK
A
WD-08516-65
-418 grader till 1500 grader1 266 SEK

Mini-penetrationstemperaturprobe

Oakton minipenetrationstemperaturprober har ett K-termoelement för mätning av temperaturer upp till 899 grader Celsius. De har rostfritt stålkonstruktion som minskar oxidationsreaktioner från yttre ytor och en sondtråd på 5 fot för mätning av även små föremål. Dessa NIST-certifierade sonder finns i driftstemperaturer från -310 till 1500 grader Fahrenheit.
Raptor Supplies erbjuder också Oakton nedsänkningstemperaturprober i tre-stifts låsning och phono-kontaktvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?