OAKTON Nedsänkningstemperaturprober


Filter
Noggrannhet: +/-0.2 grader C/ +/-0.4 grader F , Kalibrerings certifikat: NIST , Probe Dia.: 1 / 8 " , Sondmaterial: 316 Stainless Steel , Processanslutning: 1/4 "NPT, kompressionsmontering , Underkategori: prober , Använda sig av: Luft eller vätskor , Trådlängd: 36 "
StilModellSondkontaktProbe längdTemp. RäckviddTemperaturmätelementPris (ex moms)
A
WD-35613-05
----1 175 SEK
B
WD-35626-50
Phono4.5 "40 grader till 257 gradertermistor1 361 SEK
C
WD35626-60
Tre stift låsning4.625 "-58 ° till 302 °RTD2 136 SEK

Nedsänkningstemperaturprober

Oaktons nedsänkningstemperaturprober är idealiska för användning med RTD-termometrar för att mäta temperaturvärdena i laboratorier och fordonsanläggningar. De har 316 rostfritt stålkonstruktion för att motstå skador / slitage mot reaktiva kemikalier och nötningsförhållanden och utvalda modeller har tre stift låsning design som underlättar snabb montering / borttagning. Valda modeller (penetrationstemperaturprober) med K-mätelement för termoelement finns också på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?