KERN AND SOHN EMB-S-serien skolvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husets längd: 205 mm , Inspänning: 230V AC , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2.5 sek. , Enheter: dwt, g, oz, ozt , Material för vågplatta: Plast , Diameter för vägningsyta: 120 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetPris (ex moms)
A
EMB 500-2S
145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03g1 311 SEK
B
EMB 2000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g1 710 SEK
B
EMB 5000-0SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3g1 938 SEK
B
EMB 200-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3g2 114 SEK
B
EMB 500-1SS05
145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3g2 239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?