OASE Damm- och trädgårdspumpar


Filter
Byråns efterlevnad: MET / ETL , Sladdlängd: 20ft. , Plikt: Kontinuerlig , Husmaterial: ABS , Hz: 60 , Impeller Material: ABS , Inlopp: Gängad , Max. Dia. Fasta ämnen: 3 / 8 " , Utlopp: 2 "(M) NPT , Spänning: 120 VAC
StilModellFulllastförstärkareHöjdHPLängdMax. HuvudBreddPris (ex moms)
A
40347
0.45.5 "3/3211 "8 ft.9"2 935 SEK
B
57499
0.56.5 "5/6413.5 "10 Ft.11 "5 761 SEK
A
57620
0.65.5 "5/6411 "9.5 Ft.9"3 980 SEK
A
57621
0.99"1/811 "11 ft.5.5 "5 258 SEK
B
57500
0.96.5 "9/6413.5 "11 ft.11 "6 749 SEK
B
57501
1.36.5 "7/3213.5 "13 Ft.11 "7 613 SEK
A
57623
1.85.5 "13/6411 "13 Ft.9"5 700 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?