OIL SAFE Tritan akrylpelare


Oljesäkra Tritan akrylpelare installeras vid dräneringsporten eller någon annan plats under oljenivån för vätskeövervakning med större nivåfluktuationer.

Filter
StilModellmikronLängdPris (ex moms)
A
465503
-3"759 SEK
RFQ
A
465506
-6"866 SEK
RFQ
A
465509
-9"980 SEK
RFQ
A
465512
-12 "1 082 SEK
RFQ
A
465515
-15 "1 243 SEK
RFQ
A
465518
-18 "1 432 SEK
RFQ
A
465403
33"761 SEK
RFQ
A
465406
36"866 SEK
RFQ
A
465409
39"980 SEK
RFQ
A
4654012
312 "1 082 SEK
RFQ
A
4654015
315 "1 243 SEK
RFQ
A
4654018
318 "1 432 SEK
RFQ

Tritan akrylpelare

Oljesäkra Tritan akrylkolonner används för att indikera oljenivån i reservoarer och dräneringsportar. De är gjorda av slagtålig PMMA, som är lättare och mer hållbar än glas. De ger samma nivå av klarhet som glas, vilket gör dem idealiska för utomhusbruk. Dessa kolonner binder väl med både lim och lösningsmedel och producerar inte skadlig rök eller gaser i närvaro av lågor (de är långsamt brinnande och självsläckande). De är utrustade med nylonnivåringar för att fungera som indikatorer. Välj från ett brett utbud av akrylpelare, tillgängliga i längder på 3 till 18 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • De inkluderar manipuleringssäkra röda och gröna ringar för enkel nivåövervakning mellan ideal- och körförhållanden, vilket eliminerar risken för oavsiktliga justeringar.
  • De har ventilationsrör för att röra tillbaka luften till oljebehållarens huvudutrymme.
  • Dessa kolonner är sammansatta av kristallklart och kemiskt resistent Tritan-material med NPT-trådar för hållbarhet och motståndskraft mot mineral- och syntetiska oljor.
  • De tål en maximal temperatur och tryck på 200 grader Fahrenheit respektive 65 psi.

Vanliga frågor

Vad är Tritan?

Tritan är en typ av sampolyester som är seg och BPA-fri, som används i olika industriprodukter. Den är slag- och splittålig och förblir klar och hållbar även efter upprepad användning.

Vad är en avloppsport?

Dräneringsportar möjliggör enkel dränering av kondensat från kylsystem. Den bästa platsen för en dräneringsport är den lägsta delen av slingan så att gravitationen får det mesta av kylvätskan att rinna ut av sig själv.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?