OIL SAFE Premium pumpar


OilSafe premiumpumpar är designade för att distribuera olja från en behållare till en reservoar/maskineri/liten behållare och smörja dem. De erbjuder ett brett utbud av funktioner för att smörja sin utrustning.

Filter
Typ: Handhållen med 0.5 "utlopp
StilModellKrage färgBehållarstorlekProduktionPris (ex moms)
A
102300
Beige3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
B
102301
Svart3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
C
102302
Blå3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
D
102303
Dark Green3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
E
102304
Grå3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
F
102305
Mittgrönt3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
G
102306
Orange3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
H
102307
Purple3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK
I
102308
Red3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag2 656 SEK
J
102309
Gul3, 5 eller 10L fat1L per 12 slag3 124 SEK

Premium pumpar

Oil Safe premiumpumpar är konstruerade för att distribuera olja från en behållare till maskiner eller till en liten behållare eller reservoar. De har en D-handtagsdesign och en 5 fot lång utloppsslang. Dessa oljepumpar är ytterligare integrerade med en backventil som kraftigt ökar pumpens effektivitet, vilket som ett resultat minskar tiden som krävs för oljepåfyllning. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar tillgängliga i 1 och 2 liter var 12-takts effektalternativ.

Funktioner

  • De har stål- och HDPE-konstruktion för strukturell styvhet och för att motstå kemikalier på utsatta ytor.
  • Dessa premiumpumpar har dessutom en backventil för förbättrad pumpeffektivitet, vilket resulterar i mindre ansträngning och tid som krävs för oljepåfyllning.
  • De erbjuder servicebara pumpinvändiga delar genom en kroppskrage med snabb släppning för ökad hållbarhet.
  • Dessa pumpar har en 5-fots anti-droppslang för att förhindra läckage och NPT-portar för snabb fyllning.
  • De kommer med Viton O-ringar för oljor med hög lösningsmedelshalt.

Kompatibla tillbehör

Vanliga frågor

Hur mycket vätska klarar dessa premiumoljepumpar?

OilSafe premiumpumpar kan hantera oljor upp till ISO 680 viskositet.

I hur många färger erbjuds dessa oljepumpar?

De erbjuder avtagbara färgkodade kroppskragar i 10 olika färger.

Vad är betydelsen av en D-grip-handtagsdesign i dessa OilSafe premiumpumpar?

OilSafe premium överföringspumpar har ett D-grepp handtag för ett tätt grepp för att förhindra glidning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?