OMRON STI Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock


Filter
Ring: Plast , Färg: Red , Huvudmaterial: Plast , IP-betyg: 65 , Material: Plast
StilModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A
11004-7002
Underhålls Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp942 SEK
A
11004-7013
Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 109 SEK
B
11002-7007
Push-Lock / Turn-Reset1NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp950 SEK
B
11002-7008
Push-Lock / Turn-Reset2NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp562 SEK
C
11004-7051
Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp1 624 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?