Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 11004-7051 E-Stop Tryckknapp 22mm NO / NC Röd | AC2MKU 2LCC1

OMRON STI 11004-7051 Nödstoppstryckknapp 22mm NO/NC Röd

Finns i lager
Artikel: AC2MKU Modell: 11004-7051Korsreferens: 2LCC1
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
1 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingPush-Lock / Turn-Reset
BezelPlast
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde65
MaterialPlast
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruva
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Upplyst / ej upplyst (icke upplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris
OMRON STI 11002-7007 E-Stop Tryckknapp 16mm NC Röd | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp950SEK
OMRON STI 11002-7008 E-Stop Tryckknapp 16mm NC Röd | AC2MKM 2LCB4 11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp562SEK
OMRON STI 11004-7013 E-Stop Tryckknapp 22mm NC Röd | AC2MKP 2LCB6 11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 109 kr
OMRON STI 11004-7002 E-Stop Tryckknapp 22mm NC Röd | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Underhålls Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp942SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 11004-7051 Nödstoppstryckknapp 22mm NO/NC Röd
1 624 kr /enhet