OMRON D4C Gränslägesbrytare för allmänt ändamål


Filter
Förstärkare: 5 , Armmaterial: Aluminium , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.63 " , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 3, 4, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 158 grader F. , Rullmaterial: Rostfritt stål , Spänningsvärde: 250AC , Bredd: 1.57 "
StilModellRoller Dia.Ställdonets längdStälldonets placeringRullbreddResaKabeldragningStälldonstilElektrisk kopplingPris (ex moms)
A
D4C1601
--★★★★-Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 037 SEK
B
D4C1631
--★★★★-Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT1 947 SEK
C
D4C1650
-3.15 "★★★★-Maximal förresa 15 grader, minsta överresa Ej tillämpligt3m kabelWobble Stick3 m kabel, SJT2 057 SEK
D
D4C1702
0.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm5m kabelPlunger5 m kabel, SJT2 734 SEK
E
D4C1602
0.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 026 SEK
F
D4C1603
0.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT1 913 SEK
G
D4C1632
0.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 295 SEK
H
D4C1633
0.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 184 SEK
I
D4C1720
0.69 "1.5 "Sida0.28 "38 grader-Roterande spakarm5 m kabel, SJT2 771 SEK
J
D4C1620
0.69 "1.5 "Sida0.28 "38 grader-Roterande spakarm3 m kabel, SJT2 431 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?