Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON D4C1632 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ETA 2CLW1

OMRON D4C1632 Kompakt gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AB9ETA Modell: D4C1632Korsreferens: 2CLW1
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
2 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps5
Body MaterialAluminium
KontaktformulärSPDT
Djup0.63 "
Elektrisk koppling3 m kabel, SJT
Höjd2.6 "
IP-värde67
Movement★★★★
NEMA-betyg3, 4, 13
Driftkraft17.65N
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.47 "
RullmaterialRostfritt stål
Rullbredd0.2 "
ResaMaximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm
Spänningsvärde250AC
Bredd1.57 "
Kabeldragning3m kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.Ställdonets längdStälldonets placeringRullbreddResaKabeldragningStälldonstilElektrisk kopplingPris
OMRON D4C1601 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ERV 2CLV5 D4C1601--★★★★-Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 145 kr
OMRON D4C1602 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 026 kr
OMRON D4C1603 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT1 960 kr
OMRON D4C1620 Kompakt gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Sida0.28 "38 grader-Roterande spakarm3 m kabel, SJT2 585 kr
OMRON D4C1631 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--★★★★-Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 071 kr
OMRON D4C1633 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 184 kr
OMRON D4C1650 Kompakt gränslägesbrytare toppaktuator Spdt | AB9ETC 2CLW3 D4C1650-3.15 "★★★★-Maximal förresa 15 grader, minsta överresa Ej tillämpligt3m kabelWobble Stick3 m kabel, SJT2 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON D4C1632 Kompakt gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
2 342 kr /enhet