OMRON D4CC Gränslägesbrytare för allmänt ändamål


Filter
Ställdonstil: Plunger , ampere: 1 , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.63 " , Elektrisk koppling: M12 4-polig kontakt , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 3, 4, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -14 grader till 158 grader F. , Rullmaterial: Rostfritt stål , Kabelingång: M12-kontakt, 4 stift
StilModellSpänningsvärdeStälldonets placeringHöjdMovementDriftkraftRoller Dia.RullbreddResaPris (ex moms)
A
D4CC3002
30DC★★★★3.36 "★★★★11.77N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 200 SEK
B
D4CC3032
30DC★★★★3.55 "★★★★17.65N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 089 SEK
C
D4CC1024
125ACSida4.77 "Sida5.69N0.69 "0.28 "Maximal förresa 10 grader, minsta överflygning 50 grader2 220 SEK
D
D4CC1031
125AC★★★★3.18 "★★★★17.65N--Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 029 SEK
E
D4CC1002
125AC★★★★3.36 "★★★★11.77N0.69 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm1 921 SEK
F
D4CC1032
125AC★★★★3.55 "★★★★17.65N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm1 920 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?