Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON D4CC1031 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ETR 2CLX7

OMRON D4CC1031 Kompakt gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AB9ETR Modell: D4CC1031Korsreferens: 2CLX7
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
2 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps1
Body MaterialAluminium
KontaktformulärSPDT
Djup0.63 "
Elektrisk kopplingM12 4-polig kontakt
Höjd3.18 "
IP-värde67
Movement★★★★
NEMA-betyg3, 4, 13
Driftkraft17.65N
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 158 grader F.
ResaMaximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm
Spänningsvärde125AC
Bredd1.57 "
KabeldragningM12-kontakt, 4 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStälldonets placeringHöjdMovementDriftkraftRoller Dia.RullbreddResaPris
OMRON D4CC1002 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125AC★★★★3.36 "★★★★11.77N0.69 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm1 921 kr
OMRON D4CC1024 Kompakt gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AB9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACSida4.77 "Sida5.69N0.69 "0.28 "Maximal förresa 10 grader, minsta överflygning 50 grader2 220 kr
OMRON D4CC1032 Kompakt gränslägesbrytare toppaktuator Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125AC★★★★3.55 "★★★★17.65N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm1 920 kr
OMRON D4CC3002 Kompakt gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DC★★★★3.36 "★★★★11.77N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 200 kr
OMRON D4CC3032 Kompakt gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DC★★★★3.55 "★★★★17.65N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON D4CC1031 Kompakt gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
2 029 kr /enhet