ORALITE Reflekterande tejp


Filter
Material: polyester , Paket Typ: Plastpåse
StilModellVidhäftningsstyrkaFärgLängdPrestanda Temp.TjocklekTypBreddPris (ex moms)
A
18375
96 oz / tumGul3.156 "-10 grader till 140 grader F.8 mil.Lantbruk3.156 "35 SEK
B
18366
96 oz / tumGul9"-10 grader till 140 grader F.8 mil.Lantbruk2"33 SEK
C
18455
96 oz / inSkolbuss gul3"10 Deg till 140 Deg F8 ettusenJärnväg4"178 SEK
D
18371
96 oz / inRed3.125 "10 Deg till 140 Deg F8 ettusenLantbruk3 1 / 8 "39 SEK
E
18320
96 oz / inRed9"20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLantbruk2"27 SEK
F
18333
96 oz / inRed5"20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLantbruk2"19 SEK
G
V32-1249-020168
96 oz / inRed3.5 "20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn2"2 687 SEK
H
18368
96 oz / inGul4.5 "20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLantbruk2"18 SEK
I
18339
96 oz / inWhite4"10 Deg till 140 Deg F8 ettusenLantbruk2"8 SEK
J
18351
96 oz / inRöd vit3"10 Deg till 140 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn2"46 SEK
K
18683
96 oz / inRöd vit150 ft20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn1 1 / 2 "1 304 SEK
L
18804
96 oz / inRöd vit30 ft20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn2"530 SEK
M
V32-1749-020168
96 oz / inBärnsten3"20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn2"2 687 SEK
N
18684
96 oz / inRöd vit25 ft20 Deg till 125 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn2"379 SEK
O
18352
96 oz / inRöd vit18 "10 Deg till 140 Deg F8 ettusenLastbil och släpvagn2"20 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?