ORBIS Handhållen behållare


Filter
Färg: Blå , Inre bredd: 13 " , Material: Plast , Ytterhöjd: 9.5 " , Yttre bredd: 15 "
StilModellInuti höjdenInre längdArtikelLastkapacitetUtanför längdVolymPris (ex moms)
A
NSO2415-9 BLÅ
7"21 13 / 32 "Distributionsbehållare40 lb.24 "1.42 cu. ft.516 SEK
A
NSO1215-9 BLÅ
8.75 "9 13 / 32 "Behållare2.6 lb.12 "0.62 cu. ft.-
RFQ

Handhållen behållare

ORBIS handdistributionsbehållare är utformade för att lagra avlånga eller långa delar, ritningar, stötfångare och gjutlist. Dessa behållare har formsprutad plastkonstruktion för att hantera laster från 2.6 till 40 kg. De har en stapelbar design som gör att enheten kan staplas säkert ovanpå varandra och maximerar arbetsytan. Dessa behållare är vidare integrerade med fingertoppshandtag på intilliggande sidor för enkel hantering och finns i volymer från 0.62 till 1.42 kubikmeter.
Raptor Supplies erbjuder också ORBIS raka väggbehållare med alla ovannämnda funktioner, men med polyetenkonstruktion för utmärkt slaghållfasthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?