ORBIS Stack-N-Nest-behållare


Filter
Färg: Grå , Avsluta: Smooth , Innerlängd: 19.375 " , Inre bredd: 13.5 " , Lastkapacitet: 40 lb. , Material: Polyeten med hög täthet , Ytterlängd: 23.625 " , Yttre bredd: 15.75 " , Använd locknummer: Tillverkare Nr CGS6040 Cvr Grå
StilModellInuti höjdenUtanför höjdVolymPris (ex moms)
A
GS6040-13 Grå
4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.564 SEK
B
GS6040-18 Grå
6.25 "7.125 "1.0 cu. ft.518 SEK
C
GS6040-22 Grå
7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.557 SEK
C
GS6040-27 Grå
9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.633 SEK

Stack-N-Nest-behållare

ORBIS Stack-N-Nest-behållare är integrerade med solida väggar och sidor för en läckagesäker inredning som är lätt att rengöra. Dessa behållare har högdensitetspolyetenkonstruktion för att hantera laster upp till 40 kg. De är utrustade med konturerade handtag för enkel och säker hantering. Dessa enheter är vidare integrerade med identifieringsområden på sidorna, ändarna och locken och finns i volymvarianter från 0.8 till 1.6 kubikmeter.
Raptor Supplies erbjuder också Orbis jordbrukscontainrar med alla ovannämnda funktioner tillsammans med ventilerade väggar och en ventilerad botten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?