VESTIL SJ Series Trailer Stabilizing Jacks


Filter
Baslängd: 14 " , Basbredd: 14 " , Batteri ingår: Nej , Färg: Gul , Husmaterial: Stål , Inkluderar: Reflexkrage , Lyftkapacitet: 5000 Ibs , Lastkapacitet: 50000 Ibs , Material: Stål , Bakhjulsbredd: 2" , Sadelstorlek (In.): 4 15 / 16 " , Skruvtyp: Svängbart huvud , Hjulmaterial: Hårt gummi
StilModellMax. ReseavståndBastyphandtag LängdAntal handtagBreddHead LängdHuvudets breddHöjdPris (ex moms)
A
SJ-35
7"Rund, ekonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 728 SEK
B
SJ-35-2H
7"Ekonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 822 SEK
C
SJ-40
7"Platt, ekonomiskt16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "3 089 SEK
D
SJ-35-EF
16 1 / 2 "Ekonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 886 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?