OTC TOOLS Indexering Pry Bar


OTC-indexerande bändare är specialiserade handverktyg som ger hävstång och bändar isär föremål i konstruktions-, rivnings- och bilreparationsapplikationer.

Filter
Färg: Grå , Material: Stål , Total bredd: 2 3 / 30 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Tjocklek: 53 / 64 "
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
7172
10 "1 183 SEK
A
7173
12 "1 101 SEK
A
7174
15 "1 185 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera verktyget i lämplig position och justera huvudet till önskad vinkel.
  • Applicera gradvis kraft med hjälp av verktyget för att bända isär föremålen.

Funktioner

  • OTC-indexerande bändbyglar erbjuder 14 olika låslägen och 180-graders justerbara huvuden för att få rätt hävstång och vinkel för sin nyfikenhet.
  • Deras räfflade handtag ger ett säkert grepp.
  • Dessa bändare är gjorda av stål för att hantera stötar från tunga användningar.

Kompatibla tillbehör

  • Tjuder: De erbjuder en extra skyddsnivå och förhindrar att instrumentet blir en fara om det halkar eller oavsiktligt tappas under användning.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Hur garanterar man säkerheten när man använder OTC-bänder?

  • Använd skyddshandskar och glasögon.
  • Se till att föremålet som ska bändas är säkert.

Hur bibehåller man OTC-indexerande prybars?

Dessa indexerande bänder bör hållas rena och fria från rost eller annat skräp som kan försvaga metallen. De bör förvaras på en torr plats och inspekteras regelbundet för tecken på skador eller slitage.

Vad är skillnaden mellan en kofot och en kofot?

En kofot har en böjd ände och är idealisk för rivningsarbeten, medan en bände har en platt ände och är lämplig för bygg- och rivningsapplikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?