PALMETTO PACKING 5000 Style, W förpackningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -100 till 800 F , Färg: Glänsande grå , För användning i: Ventiler , Material: Flexibel grafitförpackning med Inconel Wire , Max. Tryck för pumpar (PSI): NR , Max. Tryck för ventiler (PSI): 3500 , Max. Axelhastighet (ft/min): NR , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 1 till 14
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
5000W 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-704 SEK
RFQ
A
5000W 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-640 SEK
RFQ
A
5000W 3/16 "
-3 / 16 "-736 SEK
RFQ
A
5000W 1/8 "
-1 / 8 "-768 SEK
RFQ
B
5000W
5ft.-1 / 8 "210 SEK
B
5000W
5ft.-3 / 8 "663 SEK
B
5000W
5ft.-3 / 16 "334 SEK
B
5000W
5ft.-3 / 4 "2 158 SEK
B
5000W
5ft.-5 / 16 "967 SEK
B
5000W
5ft.-1 / 2 "1 624 SEK
B
5000W
5ft.-1 / 4 "478 SEK
B
5000W
5ft.-7 / 16 "761 SEK
B
5000W
10ft.-7 / 16 "2 716 SEK
B
5000W
10ft.-3 / 8 "2 275 SEK
B
5000W
10ft.-1 / 8 "316 SEK
B
5000W
10ft.-5 / 16 "1 749 SEK
B
5000W
10ft.-3 / 4 "3 608 SEK
B
5000W
10ft.-1 / 2 "1 333 SEK
B
5000W
10ft.-1 / 4 "1 265 SEK
B
5000W
10ft.-3 / 16 "639 SEK
B
5000W
25ft.-5 / 16 "1 917 SEK
B
5000W
25ft.-1 / 8 "725 SEK
B
5000W
25ft.-1 / 4 "1 171 SEK
B
5000W
25ft.-3 / 16 "1 399 SEK
B
5000W
25ft.-7 / 16 "2 766 SEK
B
5000W
25ft.-1 / 2 "2 904 SEK
B
5000W
25ft.-3 / 8 "2 275 SEK
B
5000W
25ft.-3 / 4 "7 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?