Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot | AD9WUW 4VLR3

PALMETTO PACKING 5000W förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD9WUW Modell: 5000WKorsreferens: 4VLR3

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-100 till 800 F
FärgGlänsande grå
För användning iVentiler
Längd25ft.
MaterialFlexibel grafitförpackning med Inconel Wire
Max. Tryck för pumpar (PSI)NR
Max. Tryck för ventiler (PSI)3500
Max. Axelhastighet (ft / min)NR
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall1 till 14
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WTT 4VLL4 5000W5ft.-1 / 8 "210SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft.-1 / 8 "316SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft.-1 / 8 "725SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Packningstätning 3/16 Square inch 5 Feet | AD9WTW 4VLL7 5000W5ft.-3 / 16 "357SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Packningstätning 3/16 Square inch 10 Feet | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft.-3 / 16 "639SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Packningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft.-3 / 16 "1 399 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000W Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft.-1 / 4 "510SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 5000W förpackningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot
7 317 kr /enhet