PALMETTO PACKING Förpackningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -100 till 800 F , Färg: Tråkig grå , För användning i: Ventiler , Längd: 10ft. , Material: Flexibel grafitförpackning med Inconel Wire , Max. Tryck för pumpar (PSI): NR , Max. Tryck för ventiler (PSI): 4500 , Max. Axelhastighet (ft/min): NR , Max. Temp i Steam (F): 1200 , pH-intervall: 1 till 14 , kvadrat: 1 / 8 "
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
5010
-1 916 SEK
B
PE5158 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"971 SEK
RFQ
C
VA1389 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"978 SEK
RFQ
D
PE1082 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"837 SEK
RFQ
C
VA1389 1/8 "
1 / 8 "1 174 SEK
RFQ
D
PE1082 1/8 "
1 / 8 "1 005 SEK
RFQ
D
PE1082 3/16 "
3 / 16 "963 SEK
RFQ
C
VA1389 3/16 "
3 / 16 "1 125 SEK
RFQ
C
VA1389 5/16"&1/4"
5/16 "och 1/4"1 076 SEK
RFQ
D
PE1082 5/16"&1/4"
5/16 "och 1/4"921 SEK
RFQ
B
PE5158 5/16"&1/4"
5/16 "och 1/4"1 069 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?