PANDUIT Spännhake-and-loop-slips


Filter
Färg: Svart , Längd: 12 " , Material: Nylon , Max. Bunt Dia.: 3" , Temp. Räckvidd: 0 till 140 grader F , Brottgräns: 50 lb. , Tjocklek: 0.1 " , Bredd: 0.85 "
StilModellDesignaförp. Antal.Pris (ex moms)
A
UGCTC3S-X0
Ultra-Cinch w / Center Mount Grommet10753 SEK
B
UCT3S-X0
Ultra-Cinch w / Cinch Ring10546 SEK
C
UGCTE3S-X0
Ultra-Cinch w / End Mount Grommet10833 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?