PARKER Luftlinjesmörjare


Filter
Justeringstyp: Skruvmejsel , Kroppsmaterial: zink , Skålmaterial: zink , Material: zink , Max. Tryck: 250 psi
StilModellTotala höjdenSkålstorlekHöjdTotal längdTotal breddRörstorlekBreddLängdPris (ex moms)
A
16L14BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "2 640 SEK
A
16L34BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "2 686 SEK
A
16L24BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "2 670 SEK
A
17L34BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "3 044 SEK
A
17L44BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "2 934 SEK
B
L606-06W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "4 681 SEK
B
L606-08W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "4 773 SEK
B
L606-12W / M8
10.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "4 879 SEK

Luftlinjesmörjare

Parkers mikrodimsmörjare är konstruerade för att injicera oljedimma i strömmande luftströmmar från pneumatiska apparater, såsom cylindrar, ventiler och motorer inom fabriksautomation, livsmedels- och dryckes- och förpackningsindustrin. Dessa luftverktygsoljor har en precisionsnålventil för att möjliggöra repeterbara oljeleveranser och flera justeringar av önskade flödeshastigheter och en transparent siktkupol för att ge 360 ​​graders sikt. För att smörja system som har en komplex rörledningskonfiguration arbetar dessa flygsmörjare på en industriell smörjningsmekanism som kan generera oljepartiklar så små som 5 mikron i både låga och höga luftflöden. Välj bland ett brett utbud av dessa luftsmörjare som finns i flödeshastigheter från 40 till 325 cfm Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?