Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 17L34BE Luftledningssmörjare, 1/2 tum, 90 PCM, polykarbonat | AB6KGY 21U830

PARKER 17L34BE luftledningssmörjare, 1/2 tum, 90 PCM, polykarbonat

Finns i lager
Artikel: AB6KGY Modell: 17L34BEKorsreferens: 21U830
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
3 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body Materialzink
Skålmaterialzink
Skålstorlek6 oz.
Domepolykarbonat
Höjd9.09 "
KnoppPlast
Längd3.24 "
Materialzink
Max. Flöde90 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 F
NPT1 / 2 "
Oljekapacitet6 oz.
Totala höjden9.09 "
Total längd3.24 "
Total bredd3.25 "
Pipe Runs (Ft.)100
Rörstorlek1 / 2 "NPT
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Prep-Air II mikro-dimsmörjare idealisk för användning med pneumatiska system för att ge proportionell oljeleverans över ett brett luftflödesområde
    • Precisionsnålventil för att justera leveranshastigheten och nitriltätningar för motståndskraftiga oljor
    • Har en klar siktkupol för vätskenivåkontroll med 360 graders sikt
    • Högflödes NPT-port för att leverera flödeshastigheter upp till 90 scfm och hantera både låg- och högflödesapplikationer med konstanta eller växlande luftflöden

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkålstorlekHöjdTotal längdTotal breddRörstorlekBreddLängdPris
PARKER 16L14BE Luftlinjesmörjare 1/4 tum | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "2 739 kr
PARKER 16L24BE Luftlinjesmörjare 3/8 tum | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "2 763 kr
PARKER 16L34BE Luftlinjesmörjare 1/2 tum | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "2 836 kr
PARKER 17L44BE Luftlinjesmörjare 3/4 tum | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "3 092 kr
PARKER L606-06W / M8 Luftlinjesmörjare 3/4 tum | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "5 033 kr
PARKER L606-08W / M8 Luftlinjesmörjare 1 tum | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "5 076 kr
PARKER L606-12W/M8 luftledningssmörjare, 1-1/2 tum, zink, polykarbonatkupol | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "5 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 17L34BE luftledningssmörjare, 1/2 tum, 90 PCM, polykarbonat
3 208 kr /enhet