Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 16L14BE Luftlinjesmörjare 1/4 tum | AB6KGE 21U813

PARKER 16L14BE luftledningssmörjare 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6KGE Modell: 16L14BEKorsreferens: 21U813
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
2 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body Materialzink
Skålmaterialzink
Skålstorlek3 Oz.
Domepolykarbonat
Höjd7.82 "
KnoppPlast
Längd2.81 "
Materialzink
Max. Flöde40 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 F
NPT1 / 4 "
Oljekapacitet3 Oz.
Totala höjden7.82 "
Total längd2.81 "
Total bredd2.74 "
Pipe Runs (Ft.)100
Rörstorlek1 / 4 "NPT
Bredd2.74 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljematning (Micromist)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkålstorlekHöjdTotal längdTotal breddRörstorlekBreddLängdPris
PARKER 16L24BE Luftlinjesmörjare 3/8 tum | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "2 763 kr
PARKER 16L34BE Luftlinjesmörjare 1/2 tum | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "2 836 kr
PARKER 17L34BE Luftledningssmörjare, 1/2 tum, 90 PCM, polykarbonat | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "3 208 kr
PARKER 17L44BE Luftlinjesmörjare 3/4 tum | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "3 092 kr
PARKER L606-06W / M8 Luftlinjesmörjare 3/4 tum | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "5 033 kr
PARKER L606-08W / M8 Luftlinjesmörjare 1 tum | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "5 076 kr
PARKER L606-12W/M8 luftledningssmörjare, 1-1/2 tum, zink, polykarbonatkupol | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "5 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 16L14BE luftledningssmörjare 1/4 tum
2 739 kr /enhet