Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XV501P-6 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899

PARKER XV501P-6 Kulventil i mässing Fnpt x Mnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB4ZDM Modell: XV501P-6Korsreferens: 20K899
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHamnPris
PARKER XV501P-4 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "full128SEK
PARKER XV501P-8 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "full292SEK
PARKER XV501P-12 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standard935SEK
PARKER XV501P-16 Mässingskulventil Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standard704SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XV501P-6 Kulventil i mässing Fnpt x Mnpt 3/8 In
256SEK /enhet