PARKER CPI ZHBW-serien, stumsvetsadaptrar


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
8-3 / 4 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x rörsvets1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "1 926 SEK
B
8-1 / 2 ZHBW2-SS
1 / 2 "CPI (TM) x rörsvets7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 289 SEK
A
8-1 / 2 ZHLW2-SS
1 / 2 "A-LOK (R) x rörsvets7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 253 SEK
A
4-1 / 4 ZHLW2-SS
1 / 4 "A-LOK (R) x rörsvets9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "594 SEK
A
6-1 / 4 ZHLW2-SS
3 / 8 "A-LOK (R) x rörsvets9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "859 SEK
B
6-3 / 8 ZHBW2-SS
3 / 8 "CPI (TM) x rörsvets3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "932 SEK

CPI ZHBW-serien, stumsvetsadaptrar

Parkers buttweld-kopplingar är lämpliga för avkänning av ledningar, offshore-kontrollpaneler och instrumenteringsapplikationer med små borrhål i olja och gas, kraftproduktion och kemiska anläggningar. De har en konstruktion av 316 rostfritt stål för att motstå nötande miljöer och höga temperaturer och tryck. De har hex-typ fäständar för enkel installation och underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa adaptrar, tillgängliga i tryckklasserna 6600, 6700 och 10300 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?