Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS Butt-svetsadapter rostfritt stål A-LOK x Buttweld 1/4 tum | AF7GXH 20ZA12

PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Stumsvetsadapter Rostfritt stål A-LOK x Buttweld 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GXH Modell: 4-1/4 ZHLW2-SSKorsreferens: 20ZA12
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
594SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt-svetsadapter
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypA-LOK (R) x rörsvets
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck10,300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307225000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS Butt-svetsadapter rostfritt stål ALOK x Butt 3/8 x 1/4 tum | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x rörsvets9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "859SEK
PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS Butt-svetsadapter Rostfritt stål CPI x Buttweld 3/8 tum | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x rörsvets3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "932SEK
PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS Butt-svetsadapter Rostfritt stål CPI x Buttweld 1/2 tum | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI (TM) x rörsvets7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 289 kr
PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS Butt-svetsadapter rostfritt stål A-LOK x Buttweld 1/2 tum | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x rörsvets7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "1 253 kr
PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS Butt-svetsadapter rostfritt stål ALOK x Butt 1/2 x 3/4 tum | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x rörsvets1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Stumsvetsadapter Rostfritt stål A-LOK x Buttweld 1/4 tum
594SEK /enhet