PARKER Kompressionsfitting, Vibra Lok


Filter
Kompressionstrådstorlek: 1 / 4-18 , Kopplingstyp: NPTF, rak tråd , Min. Drifttemp.: -34 grader C , Ringmaterial: Fluor
StilModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRör Utanför Dia.RörstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
60VLV-3
-15 grader till 450 grader F.PlastViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10280 SEK
A
60VLV-5
-15 grader till 450 grader F.PlastViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10667 SEK
A
60VLV-6
-15 grader till 450 grader F.PlastViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10634 SEK
A
60VLV-4
-15 grader till 450 grader F.PlastViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10422 SEK
B
68VL-4-4
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 4 "101 476 SEK
B
68VL-6-4
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 4 "101 697 SEK
C
62VL-6
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-103 354 SEK
B
68VL-4-2
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 8 "10918 SEK
B
68VL-3-2
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "101 081 SEK
D
60VL-4
-30 grader till 275 grader F.PlastBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10362 SEK
D
60VL-6
-30 grader till 275 grader F.PlastBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10297 SEK
B
68VL-6-2
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 8 "101 368 SEK
E
169VL-4-2
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 8 "101 461 SEK
E
169VL-4-4
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 4 "101 629 SEK
E
169VL-6-4
-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 8 "3 / 8 "-225 psi1 / 4 "102 384 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?