Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 169VL-6-4 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYP 1VPU6

PARKER 169VL-6-4 kompressionskoppling, 3/8 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3WYP Modell: 169VL-6-4Korsreferens: 1VPU6
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
2 612 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek1 / 4-18
AnslutningstypNPTF, rak tråd
MaterialMässing
Max. Driftstemperatur135 grader C
Max. Tryck225 psi
Min. Driftstemperatur-34 grader C
MuttermaterialMässing
Rörstorlek1 / 4 "
RingmaterialFluor
Forma90 graders armbåge
ÄrmmaterialBuna N, fluorkolväte
StilRör till rör
Temp. Räckvidd-30 grader till 275 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.972
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRör Utanför Dia.RörstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 60VL-4 kompressionskoppling, 1/4 tum ytterdiameter, mässing | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 grader till 275 grader F.PlastBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10362SEK
PARKER 60VL-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 grader till 275 grader F.PlastBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10297SEK
PARKER 60VLV-3 kompressionskoppling, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 grader till 450 grader F.PlastViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10299SEK
PARKER 60VLV-4 kompressionskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 grader till 450 grader F.PlastViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10444SEK
PARKER 60VLV-5 kompressionskoppling, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 grader till 450 grader F.PlastViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10667SEK
PARKER 60VLV-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 grader till 450 grader F.PlastViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10634SEK
PARKER 62VL-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-103 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 169VL-6-4 kompressionskoppling, 3/8 tum ytterdiameter, mässing
2 612 kr /packa