Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 60VLV-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYD 1VPR2

PARKER 60VLV-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AB3WYD Modell: 60VLV-6Korsreferens: 1VPR2

Få det Maj 20, Måndag
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
634SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialPlast
Body MaterialViton
AnslutningstypNPTF, rak tråd
MaterialMässing
Max. Driftstemperatur135 grader C
Max. Tryck225 psi
Min. Driftstemperatur-34 grader C
MuttermaterialMässing
RingmaterialFluor
ÄrmmaterialBuna N, fluorkolväte
Stilkompression
Temp. Räckvidd-15 grader till 450 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRör Utanför Dia.RörstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
PARKER 60VL-4 kompressionskoppling, 1/4 tum ytterdiameter, mässing | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 grader till 275 grader F.PlastBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10362SEK
PARKER 60VL-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 grader till 275 grader F.PlastBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10297SEK
PARKER 60VLV-3 kompressionskoppling, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 grader till 450 grader F.PlastViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10299SEK
PARKER 60VLV-4 kompressionskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 grader till 450 grader F.PlastViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10444SEK
PARKER 60VLV-5 kompressionskoppling, 5/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 grader till 450 grader F.PlastViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10667SEK
PARKER 62VL-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYF 1VPT1 62VL-6-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-103 795 kr
PARKER 68VL-3-2 kompressionskoppling, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AB3WYG 1VPT3 68VL-3-2-30 grader till 275 grader F.MetallMässing3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "101 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 60VLV-6 kompressionskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing
634SEK /packa