PARKER F-serien, flödesreglerventiler


Parker F-seriens in-line flödeskontrollventiler används i hydrauliska system, pneumatisk utrustning, industrimaskiner och automationssystem. De är idealiska för att reglera vätskeflödet, vilket säkerställer exakt kontroll och förbättrad systemprestanda. Dessa Parkers flödeskontrollventiler kräver flödesjustering...för att upprätthålla effektivitet, säkerhet och optimal prestanda.Läs mer

Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Inloppsportens storlek: 1 / 2 "NPT , Max. Flöde: 15.0 gpm , Ventiltyp: Hydraulisk flödesreglerventil
StilModellFlödesområdeHöjdArtikelLängdMax. TryckHamnTypPris (ex moms)
A
F800S
--Luftflödesreglerventil----1 797 SEK
B
F800B
-2.70Flödeskontrollventil3.44---2 062 SEK
C
F1200B
--Luftflödesreglerventil----2 996 SEK
RFQ
D
F400B
5 GPM1.79 "Flödeskontrollventil2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Mässing1 119 SEK
D
F400S
5 GPM1.79 "Flödeskontrollventil2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Stål1 114 SEK
D
F600S
8 GPM2.18 "Flödeskontrollventil2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Stål1 410 SEK
E
F600B
8 GPM2.18 "Flödeskontrollventil2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Mässing1 506 SEK
D
F1200S
25 GPM3.38 "Flödeskontrollventil3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Stål2 715 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa Parkers flödeskontrollventiler reglerar flödet genom att justera en avsmalnande nålöppning.
  • De styr sedan flödet genom att vrida på justerskruven.
  • Därefter modifieras flödet genom att ändra öppningen mellan nålen och ventilsätet.
  • Detta resulterar i exakt vätskeflödeskontroll i hydrauliska och pneumatiska system.

Funktioner

  • De erbjuder driftstemperaturer från -40 till 205 grader C, vilket säkerställer mångsidighet i extrema miljöer.
  • Dessa Parkers flödeskontrollventiler manövreras manuellt för exakt kontroll över vätskeflödet.
  • De kan fungera som flödesreglerventiler och levereras med NPT, SAE, BSPT och BSPP anslutningar för effektiv drift.
  • Dessa Parkers flödeskontrollventiler har kropp i mässing/stål/rostfritt stål för hållbarhet och kompatibilitet.
  • De använder nitril- och fluorkoltätningar för ökad tillförlitlighet och prestanda.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag Parkers flödeskontrollventiler?

  • Se till att ventilen är bortkopplad från systemet.
  • Rengör med en mjuk trasa, ta bort smuts eller skräp.
  • Applicera ett rekommenderat smörjmedel på rörliga delar.
  • Kontrollera regelbundet efter slitage, skador eller läckor.
  • Återanslut och testa för korrekt funktionalitet.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer in-line flödeskontrollventiler?

  • Bestäm önskad flödeshastighet för din applikation.
  • Se till att ventilen kan hantera systemets tryck.
  • Välj mellan nål-, kul- eller klotventiler baserat på styrprecision.
  • Välj ett kompatibelt material för din vätska.
  • Matcha ventilstorleken till din rörledning.

Har Raptor Supplies erbjuda några riktningsventiler?

Ja, kunder som letar efter riktningsventiler från Parker kan välja D1VW Series reglerventiler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?