PARKER D1VW-serien, riktningsventiler


Filter
Manövreringstyp: magnet~~POS=TRUNC , Spolevolt: 24 DC , Höjd: 1.97 " , Inspänning: 24 VDC , Längd: 9.2 " , Max. Tryck: 5000 psi , Tätningsmaterial: NBR , Tätningstyp: Nitril O-ring , Storlek: CETOP-03 , Typ: Driven magnetventil , Bredd: 1.81 "
StilModellGPM @ 3000 PSIPris (ex moms)
A
D1VW004CNJW
18.55 391 SEK
A
D1VW001CNJW
204 698 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?