Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER F1200S In-line flödeskontrollventil, 3/4 tum Storlek | AA8TXK 1A865

PARKER F1200S In-line flödeskontrollventil, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA8TXK Modell: F1200SKorsreferens: 1A865
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
2 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödeskontrollventil
Flödesområde25 GPM
Höjd3.38 "
Längd3.88 "
Max. Tryck3000 psi
Hamn3 / 4-14 "
TypStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydraulisk reglerventil konstruerad för att reglera vätskeflödet och riktningen, samt underlätta fritt flöde i omvänd riktning
    • Stålkonstruktion som klarar ett maximalt tryck på 3000 psi
    • Har färgad referensskala för snabb återställning av ventilen och en ställskruv för att låsa ventilpositionen
    • 3/4-tums NPT-typ, inlopps- och utloppsportar med en maximal flödeshastighet på 25 GPM

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdeHöjdArtikelLängdMax. TryckHamnTypPris
PARKER F400S In-line flödeskontrollventil, 1/4 tum Storlek | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Flödeskontrollventil2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Stål1 114 kr
PARKER F600S In-line flödeskontrollventil, 3/8 tum STORLEK | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Flödeskontrollventil2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Stål1 410 kr
PARKER F400B In-line flödeskontrollventil, 1/4 tum Storlek | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Flödeskontrollventil2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Mässing1 119 kr
PARKER F600B In-line flödeskontrollventil, 3/8 tum Storlek | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Flödeskontrollventil2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Mässing1 506 kr
PARKER F800S Flödeskontrollventil, i linje, 1/2 tum Storlek | BT7LKF F800S--Luftflödesreglerventil----1 797 kr
PARKER F1200B Flödeskontrollventil, i linje, 3/4 tum Storlek | BT7QBG F1200B--Luftflödesreglerventil----2 996 kr
RFQ
PARKER F800B In-line flödeskontrollventil, 1/2 tum Storlek | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Flödeskontrollventil3.44---2 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER F1200S In-line flödeskontrollventil, 3/4 tums storlek
2 715 kr /enhet