PARKER CPI GH2BZ-serien, kvinnliga skottkontakter


Filter
Kopplingstyp: CPI (TM) x FNPT
StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
4-2 GH2BZ-SS
1 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.947 SEK
A
4-4 GH2BZ-SS
1 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.891 SEK
B
6-4 GH2BZ-B
3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.471 SEK
A
6-4 GH2BZ-SS
3 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.1 070 SEK

CPI GH2BZ-serien, kvinnliga skottkontakter

Parker CPI GH2BZ-seriens skottkopplingar är lämpliga för att skapa läckagefria anslutningar för instrumentering och processtillämpningar. Dessa enheter har en enkel hylsa design som har färre möjliga läckagevägar, jämfört med dubbla beslag. De är gjorda av 316 rostfritt stål / mässing för styrka, korrosionsbeständighet och motståndskraft mot höga temperaturer och tryck. Välj från ett brett utbud av dessa honkopplingar för skott, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?