Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Skottkontakt Rostfritt stål CPI x F 1/4 tum | AF7GUK 20YZ44

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Bulkhead Connector Rostfritt stål CPI x F 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF7GUK Modell: 4-4 GH2BZ-SSKorsreferens: 20YZ44
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
804SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig skottkontakt
GrundmaterialRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
Kompressionsgängstorlek1 / 4 "
AnslutningstypCPI (TM) x FNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck10,300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307225000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Skottkontakt Rostfritt stål CPI x F 1/4 tum x 1/8 tum | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 grader till 1200 grader F.854SEK
PARKER 6-4 GH2BZ-B Skott Anslut Mässing CPI x F 3/8 tum x 1/4 tum | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "MässingMässing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 grader till 400 grader F.425SEK
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Skottkontakt Rostfritt stål CPI x F 3/8 tum x 1/4 tum | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Rostfritt stålRostfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grader till 1200 grader F.999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Bulkhead Connector Rostfritt stål CPI x F 1/4 tum
804SEK /enhet