Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6 FE-B kvinnlig armbåge 90 graders mässing 3/8 tum Fnpt | AA9HTD 1DGH5

PARKER 6-6 FE-B honarmbåge 90 graders mässing 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9HTD Modell: 6-6 FE-BKorsreferens: 1DGH5

Få det Maj 14, Tisdag
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
821SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.02 "
Max. Tryck2700 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 FE-B kvinnlig armbåge 90 graders mässing 1/4 tum Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "557SEK
PARKER 8-8 FE-B kvinnlig armbåge 90 graders mässing 1/2 tum Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "940SEK
PARKER 2-2 FE-B kvinnlig armbåge 1/8 tum x 1/8 tum 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83 2-2 FE-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "590SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6 FE-B honarmbåge 90 graders mässing 3/8 tum Fnpt
821SEK /enhet