PARKER Hydrauliska riktningsventiler


Filter
hz: 50/60 , Max. Flöde: 28.0 gpm , Max. Tryck: 5000 psi , Operationstyp: Driven magnetventil , Tätningstyp: Nitril O-ring , Typ: Driven magnetventil , Ventildesign: 4-vägs / 3-position , Ventiltyp: Hydraulisk riktningsventil , Spänning: 115 VAC
StilModellSpolvoltsGPM @ 3000 PSIHöjdLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
D3W1CNYK5
--5.069.85D3100-9 243 SEK
B
D1VW009CNYGF5
110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "5 947 SEK
B
D1VW004CNYGF5
110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 790 SEK
C
D3W9CNYK5
110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "10 530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?