PARKER D3W1CNYK5 Riktningsventil | AJ2HHN 4UB27

PARKER D3W1CNYK5 ventilriktad

Finns i lager
Artikel: AJ2HHN Modell: D3W1CNyk5Korsreferens: 4UB27

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
MittpositionStängt
Höjd5.06
Håller förstärkare95VA
Hz50/60
Ingångsförstärkare3.5
Längd9.85
Max. Flöde28.0 gpm
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)1500
DriftstypDriven magnetventil
TätningstypNitril O-ring
StorlekD3100
Ventildesign4-vägs / 3-position
VentiltypHydraulisk riktningsventil
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)14.22
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsGPM @ 3000 PSIHöjdLängdStorlekBreddPris
PARKER D1VW004CNYGF5 Riktningsventil Solenoid Float 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "7 790 kr
PARKER D1VW009CNYGF5 Riktningsventil magnetventil 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "5 947 kr
PARKER D3W9CNYK5 Ventil riktad | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "10 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER D3W1CNYK5 ventilriktad
9 243 kr /enhet