PARKER Industriella patroner, Acetal Plastic Body, Tube Style


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ATSC4-MG
17 SEK
RFQ
A
ATSC8-MG
38 SEK
RFQ
A
ATSC6-MG
20 SEK
RFQ

Industriella patroner, Acetal Plastic Body, Tube Style

Parker-patroner används för att förhindra åtdragning av kompressionsmuttrar som resulterar i korsgängning eller över/undervridning av kopplingarna i applikationer som flygbolag, förpackningar, märkning och robotteknik. Dessa enheter har en kompakt design som automatiskt centrerar sig själv i kaviteten och eliminerar gängad anslutning för att förhindra risken för spiralläckage i sammankopplade beslag. De kommer med en konfiguration av push-to-connect-typ för att ge snabb installation och minskad monteringstid och är kompatibla med både plast- och metallhåligheter, vilket minskar lagerkostnaderna. Dessa industriella snabbkopplingspatroner är kompatibla med SAE- och NSF-standarder och finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tums OD (yttre diametrar).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?